Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital IO-Modul DC 24V 8Eing 24V Federzug 750-431/040-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WAGO
WAGO
Artikel-Nr.:
     262-B010H73
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-431/040-000
EAN/GTIN:
     4055143673082
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
profibus buskoppler
Digital IO-Modul DC 24V 8Eing 24V Federzug 750-431/040-000
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Breite:
12 mm mm
Eingangsstrom bei Signal 1:
2.8 mA
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
ja
Höhe:
64 mm mm
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Systemkomponente:
ja
Tiefe:
100 mm mm
Tragschienenmontage möglich:
ja
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
ja
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Versorgungsspannung DC:
24 - 24 V
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
0.2 - 0.2 ms ms
Zulässige Spannung am Ausgang:
24 - 24 V
Zulässige Spannung am Eingang:
-3 - 30 V
Weitere Suchbegriffe: Ausgabebaugruppe, Dezentrales kompaktes digitales E/A-Modul, Digitaler Ausgang, Digitaler Eingang, Digitalmodul, E/A-Modul, Eingabebaugruppe, Erweiterungsmodul, Feldbus, Dez. Peripherie - Digitales Ein-/Ausgangs-Modul, I/O-Modul, Lokales Erweiterungsmodul
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 85,97*
€ 101,57*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 88,82895*
€ 104,31895*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 90,93*
€ 105,52*
€ 4,98*
ab € 96,54*
€ 110,42*
Frei Haus
ab € 100,48*
€ 114,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,52*
€ 125,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,54*
€ 122,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,99*
€ 117,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,64*
€ 116,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,93*
€ 108,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
€ 8,10*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
€ 7,4425*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
€ 12,40*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
€ 1,52*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
€ 6,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
€ 2,4097*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
€ 2,748*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-140
€ 5,1738*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-208
€ 3,424*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-815/002-000
€ 160,013*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-826
€ 370,00*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-826/002-000
€ 504,10*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-827/002-000
€ 467,93*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-002
€ 50,90*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-816/002-000
€ 214,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.