Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher Schlitz 3,5x0,6x154mm 1000V ger Schutzisoliert 1000V KRAFTFORMKOMPAKTVDE3060ISSB


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-61376595
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
Schraubendreher Schlitz 3,5x0,6x154mm 1000V ger Schutzisoliert 1000V KRAFTFORMKOMPAKTVDE3060ISSB
Weitere Informationen:
Antriebsvierkant/-sechskant:
Sechskant (hexagonal)
Ausführung:
gerade
Ausführung Schaft:
rund
Gesamtlänge:
230 mm
Gewicht:
26 g
Isoliert:
ja
Klingenbreite:
3.5 mm mm
Klingenlänge:
154 mm mm
Klingenstärke:
0.6 mm mm
Mit Abrollschutz:
ja
Präzisionsausführung:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, schlitz-vde-schraubendreher wera, schlitz vde schraubendreher, vde-schlitz-schraubendreher 3,5, Elektriker-Schraubendreher, Isoliertes Schraubwerkzeug, Prüf-Schraubendreher, Prüf-Schraubenzieher, Schlitz-Schraubendreher, Schlitzwinkelschraubendreher, Schraubendreher, Schraubenzieher, Schraubwerkzeug, Spannungsprüfer, VDE-Schraubendreher, VDE-Schraubenzieher, Vergaser-Schraubendreher, Vergaser-Schraubenzieher, Werkstatt-Schraubendreher, Werkstatt-Schraubenzieher, Winkelschraubendreher, Winkelschraubenzieher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,74*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.