Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makroobjektiv Wärmebildka Wärmebildkamera sw MAKRO-OBJEKTIVTC30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makroobjektiv Wärmebildka Wärmebildkamera sw MAKRO-OBJEKTIVTC30
Artikel-Nr.:
     262-61157095
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     10237623
EAN/GTIN:
     4014651376236
Suchbegriffe:
Infrarotkamera
Thermokamera
Wärmebildkamera
Makro-Objektiv
Makroobjektiv Wärmebildka Wärmebildkamera sw MAKRO-OBJEKTIVTC30
Weitere Informationen:
Brennweitengröße:
4.1 - 4.1 mm
Farbe:
schwarz
Gewindemaß (metrisch):
0
Gewindesteigung:
0 mm
Makroobjektiv:
ja
geeignet für:
Wärmebildkamera
Weitere Suchbegriffe: Kameraobjektiv, Objektiv, Objektive, Wechselobjektiv, infrarotkamera, Linse, Objektiv für Kamera/Projektor, Objektiv für Videosysteme, Tele, Weitwinkel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 106,20*
€ 135,74*
€ 5,46*
ab € 116,04*
€ 148,88*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 120,65*
€ 154,14*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,74*
€ 161,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,43*
€ 154,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,43*
€ 142,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,13*
€ 138,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,20*
€ 126,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.