Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfgerät DIN VDE 0113 digi Grenzwert 0-1000V 0-20MOhm Restspannungsmessung PROFITESTPVSUNMEMO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prüfgerät für PV-Module PROFITEST PVSUN MEMO
Prüfgerät für PV-Module PROFITEST PVSUN MEMO
Produktbild Ansicht links
Produktbild Ansicht links
Artikel-Nr.:
     262-14623240
Hersteller:
     GMC Instruments Group
Herst.-Nr.:
     M360D
EAN/GTIN:
     4012932124262
Suchbegriffe:
PV-Installationstester
PV-Messgerät
PV-Prüfgerät
Photovoltaik Systemspeicher
Prüfgerät DIN VDE 0113 digi Grenzwert 0-1000V 0-20MOhm Restspannungsmessung PROFITESTPVSUNMEMO
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Grenzwertanzeige:
ja
Isolationswiderstandsmessbereich:
0 - 20 MOhm. MOhm
Messwertspeicher:
ja
Restspannungsmessung:
ja
Schleifenimpedanzmessung:
ja
Schnittstelle:
ja
Schutzleiterspannungsfallmessbereich:
0 - 1000 V V
Schutzleiterstrom:
ja
Schutzleiterwiderstandsmessung:
ja
Weitere Suchbegriffe: VDE-Messgerät, VDE-Prüfgerät, gossen vde-messgerät, pv installationstester, Maschinenprüfer, Maschinentester, Mess- und Prüfgerät, Mess-/Prüfgerät, Messgerät, Messgerät DIN VDE 0113/EN 60204, Messgerät VDE, Multitester, Multitester nach DIN VDE 0113, Multitester PC, PC-Multitester, Prüfgerät, Prüfgerät DIN VDE 0113/EN 60204, Prüfgerät für BGV A2 Prüfungen, Prüfgerät für BGV A4 Prüfungen, Prüfgerät für ortsfeste Geräte, Prüfgerät nach DIN VDE 0113, Prüf-Messgerät, Tester, Testgerät, Testgerät für BGV A2 Prüfungen, Testgerät für ortsfeste Geräte, Testgerät für VBG4 Prüfungen, VDE 0113-Prüfgerät, VDE 0701/0702 Multitester, VDE EN 60204-Prüfgerät
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.295,40*
€ 1.433,83*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.332,92*
€ 1.475,28*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.375,71*
€ 1.511,90*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.378,13*
€ 1.516,48*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.431,58*
€ 1.579,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.579,93*
€ 1.880,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.563,03*
€ 1.860,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.504,15*
€ 1.789,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.469,00*
€ 1.748,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.431,58*
€ 1.703,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GMC Instruments Group
Z502Y
ab € 197,27*
Zubehör
GMC Instruments Group
Z360N
ab € 414,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.