Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätetester digi Grenzwert 0-9,99MOhm 0-99Ohm Berührungsstrom Messwertspeicher MINITEST3PMASTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgerät: Sicherheitsanalysator; LCD; MINITEST; USB; 0,2÷9,99mA
Messgerät: Sicherheitsanalysator; LCD; MINITEST; USB; 0,2÷9,99mA
Artikel-Nr.:
     262-13927004
Hersteller:
     GMC Instruments Group
Herst.-Nr.:
     M712X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gerätetester
VDE-Messgerät
VDE-Prüfgerät
gerätetester gossen
Gerätetester digi Grenzwert 0-9,99MOhm 0-99Ohm Berührungsstrom Messwertspeicher MINITEST3PMASTER
Weitere Informationen:
Anschluss für externe Messadapter:
ja
Anzeige:
digital
Berührungsstrom:
ja
Differenzstrommethode:
ja
Grenzwertanzeige:
ja
Isolationswiderstandsmessbereich:
0 - 9.99 MOhm. MOhm
Messwertspeicher:
ja
Schutzleiterwiderstandsmessbereich:
0 - 99 Ohm Ohm
Weitere Suchbegriffe: vde messgerät, Digitaler Isolationsmesser, Digitaler Isolationsprüfer, Digitaler Isolationstester, Digitaler Widerstands-Isolationsmesser, Digitales Isolationsmessgerät, Digitales Isolationsprüfgerät, Digitales Isolations-Widerstandsmessgerät, Digital-Messgerät, Geräteprüfer, Hochspannungs-Isolationsmesser, Hochspannungs-Isolationsmessgerät, Hochspannungsprüfer, Hochspannungstester, Hochspannungstestgerät, Isolations-Hochspannungsmesser, Isolations-Hochspannungsmessgerät, Isolationsmesser, Isolationsmessgerät, Isolations-Widerstandsmessgerät, Mess- und Prüfgerät, Mess-/Prüfgerät, Messgerät, Messgerät DIN VDE 0701/0702, Messgerät VDE, Multitester, Multitester nach DIN VDE 0701, Multitester PC, PC-Multitester, Prüf- und Messgerät, Prüfgerät, Prüfgerät DIN VDE 0701/0702, Prüfgerät für BGV A2 Prüfungen, Prüfgerät für ortsveränderliche Geräte, Prüfgerät für VBG4 Prüfungen, Prüfgerät nach DIN VDE 0701, Prüf-Messgerät, Tester, Testgerät, Testgerät für BGV A2 Prüfungen, Testgerät für ortsveränderliche Geräte, Testgerät für VBG4 Prüfungen, Testgerät nach DIN VDE 0701, Testgerät nach DIN VDE 0701/0702, Testgerät nach DIN VDE 0702, Ultra-Messgerät, VDE 0701/0702 Multitester, VDE 0701-Prüfgerät, VDE 0702-Prüfgerät, Widerstands-/Isolationsmesser, Widerstands-/Isolationsmessgerät, Widerstandsmesser, Widerstandsmessgerät
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.236,06*
€ 2.362,34*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.306,56*
€ 2.362,34*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.518,82*
€ 2.581,04*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2.525,55*
€ 2.581,33*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2.591,81*
€ 2.649,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.649,40*
€ 3.152,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.634,18*
€ 3.134,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.603,76*
€ 3.098,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.593,62*
€ 3.086,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.591,81*
€ 3.084,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GMC Instruments Group
Z700F
ab € 275,83*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z745G
ab € 105,87*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z700D
ab € 171,51*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z745W
ab € 728,49*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z715A
ab € 422,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.