| |
|
| Artikel-Nr.: 262-08040206 Herst.-Nr.: M712U EAN/GTIN: 4012932119343 |
| |
|
| | |
| Gerätetester digi Grenzwert 0-9,99MOhm 0-99Ohm Berührungsstrom MINITESTMASTER Weitere Informationen: | | Anschluss für externe Messadapter: | ja | Anzeige: | digital | Berührungsstrom: | ja | Differenzstrommethode: | ja | Grenzwertanzeige: | ja | Isolationswiderstandsmessbereich: | 0 - 9.99 MOhm. MOhm | Schutzleiterwiderstandsmessbereich: | 0 - 99 Ohm Ohm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VDE-Messgerät, VDE-Prüfgerät, gerätetester gossen, vde messgerät, Digitaler Isolationsmesser, Digitaler Isolationsprüfer, Digitaler Isolationstester, Digitaler Widerstands-Isolationsmesser, Digitales Isolationsmessgerät, Digitales Isolationsprüfgerät, Digitales Isolations-Widerstandsmessgerät, Digital-Messgerät, Geräteprüfer, Hochspannungs-Isolationsmesser, Hochspannungs-Isolationsmessgerät, Hochspannungsprüfer, Hochspannungstester, Hochspannungstestgerät, Isolations-Hochspannungsmesser, Isolations-Hochspannungsmessgerät, Isolationsmesser, Isolationsmessgerät, Isolations-Widerstandsmessgerät, Mess- und Prüfgerät, Mess-/Prüfgerät, Messgerät, Messgerät DIN VDE 0701/0702, Messgerät VDE, Multitester, Multitester nach DIN VDE 0701, Multitester PC, PC-Multitester, Prüf- und Messgerät, Prüfgerät, Prüfgerät DIN VDE 0701/0702, Prüfgerät für BGV A2 Prüfungen, Prüfgerät für ortsveränderliche Geräte, Prüfgerät für VBG4 Prüfungen, Prüfgerät nach DIN VDE 0701, Prüf-Messgerät, Tester, Testgerät, Testgerät für BGV A2 Prüfungen, Testgerät für ortsveränderliche Geräte, Testgerät für VBG4 Prüfungen, Testgerät nach DIN VDE 0701, Testgerät nach DIN VDE 0701/0702, Testgerät nach DIN VDE 0702, Ultra-Messgerät, VDE 0701/0702 Multitester, VDE 0701-Prüfgerät, VDE 0702-Prüfgerät, Widerstands-/Isolationsmesser, Widerstands-/Isolationsmessgerät, Widerstandsmesser, Widerstandsmessgerät |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.184,88* | € 1.237,49* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.297,18* | € 1.351,36* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1.291,21* | € 1.351,51* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 1.324,89* | € 1.387,24* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.348,93* | € 1.410,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|