| |
|
| Artikel-Nr.: 262-08040053 Herst.-Nr.: M630A EAN/GTIN: 4012932112177 |
| |
|
| | |
| Durchgangsprüfer opt 2000Ohm Fremdspannungsfest 50 V ACDC METRAOHM413 Weitere Informationen: | | Durchgangsanzeige: | optisch | Fremdspannungsfest > 50 V AC/DC: | ja | Max. Widerstandsprüfwert: | 2000 Ohm Ohm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: durchgangsprüfer gossen metrawatt, durchgangsprüfer, Akustischer Durchgangsprüfer, Akustischer Durchgangstester, Akustischer Leitungsprüfer, Akustischer Leitungstester, Akustischer Verbindungstester, Durchgangstester, Leitungsprüfer, Mess-/Prüfgerät, Messgerät, Ohmtest, Ohmvariant, Optischer Durchgangsprüfer, Optischer Durchgangstester, Optischer Leitungsprüfer, Optischer Leitungstester, Optischer und akustischer Durchgangsprüfer, Optischer und akustischer Durchgangstester, Optischer und akustischer Leitungsprüfer, Optischer und akustischer Leitungstester, Optischer und akustischer Verbindungstester, Optischer Verbindungstester, Prüfgerät, Prüf-Messgerät, Signalgeber, Verbindungstester |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 394,31* | € 429,05* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 393,31* | € 431,15* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 406,63* | € 441,55* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 413,38* | € 451,74* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 435,37* | € 473,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|