Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrmaschine 1700W 17,9Nm 5,5kg M18 1000U1G 2000U2G 12-300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrmaschine 1700W 17,9Nm 5,5kg M18 1000U1G 2000U2G 12-300
Artikel-Nr.:
     262-06576301
Hersteller:
     KERN-DEUDIAM
Herst.-Nr.:
     12-300
EAN/GTIN:
     4250004254213
Suchbegriffe:
Diamant-Bohreinheit
Diamant-Bohrmaschine
Diamantbohreinheit
Diamantbohrmaschine
Bohrmaschine 1700W 17,9Nm 5,5kg M18 1000U1G 2000U2G 12-300
Weitere Informationen:
Ausführung Bohrfutter:
ohne
Bohrfutter-Spannweite:
0 - 0 mm mm
Maschinengewicht:
5.5 kg kg
Max. Drehmoment:
17.9 Nm. Nm
Max. Lastdrehzahl 1. Gang:
1000 1/min Upm
Max. Lastdrehzahl 2. Gang:
2000 1/min Upm
Nennleistungsaufnahme:
1700 W W
Werkzeugaufnahme:
M18
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 529,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 622,92*
€ 741,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 589,31*
€ 701,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 550,61*
€ 655,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 541,71*
€ 644,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 529,52*
€ 630,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.