Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraubendreher L75mm Ø5mm 1000V VDE Schutzisoliert 1000V 117825


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inbus-Schraubendreher 1000V, SW 5, 170 mm
Inbus-Schraubendreher 1000V, SW 5, 170 mm
Artikel-Nr.:
     262-05160402
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     117825
EAN/GTIN:
     4021103178256
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Sechskantschraubendreher L75mm Ø5mm 1000V VDE Schutzisoliert 1000V 117825
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
170 mm
Isoliert:
ja
Klingendurchmesser:
5 mm
Klingenlänge:
75 mm mm
Schlüsselweite:
5 mm
Schutzisoliert 1000 V:
ja
VDE-geprüft:
ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 10,13*
€ 14,33*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 10,32*
€ 14,60*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 11,01*
€ 15,52*
€ 5,46*
ab € 11,24*
€ 15,80*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,22*
€ 16,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
117823
ab € 8,78*
Ähnlich
Cimco
117824
ab € 9,26*
Ähnlich
Cimco
117826
ab € 11,98*
Ähnlich
Cimco
117828
ab € 13,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.