Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrmaschine 1300W 3,4kg 2000U1G 12-302


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrmaschine 1300W 3,4kg 2000U1G
Bohrmaschine 1300W 3,4kg 2000U1G
Artikel-Nr.:
     262-04254577
Hersteller:
     KERN-DEUDIAM
Herst.-Nr.:
     12-302
EAN/GTIN:
     4250004254244
Suchbegriffe:
Diamant-Bohreinheit
Diamant-Bohrmaschine
Diamantbohreinheit
Diamantbohrmaschine
Bohrmaschine 1300W 3,4kg 2000U1G 12-302
Weitere Informationen:
Ausführung Bohrfutter:
ohne
Bohrfutter-Spannweite:
0 - 0 mm mm
Maschinengewicht:
3.4 kg kg
Max. Lastdrehzahl 1. Gang:
2000 1/min Upm
Max. Lastdrehzahl 2. Gang:
0 1/min Upm
Nennleistungsaufnahme:
1300 W W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 351,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,43*
€ 489,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,17*
€ 488,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,20*
€ 435,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,58*
€ 429,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,15*
€ 417,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.