Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abrollwagen, Breite 19 mm | VP1187


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abrollwagen, Breite 19 mm | VP1187
Abrollwagen, Breite 19 mm | VP1187
Artikel-Nr.:
     261-VP1187
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17802
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abrollstativ für Paketierung
Abrollwagen
Umreifungsbandabroller
abrollwagen fahrbar
Abrollwagen, Breite 19 mm | VP1187

Abrollwagen
Breite 19 mm
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Abrollwagen
Fahrbar:
fahrbar
Ausführung:
Manuell
Verkaufseinheit:
VE
Bandbreite mm:
19
Weitere Suchbegriffe: abrollstativ für paketierung, abrollwagen banholzer, Umreifungsband (Kunststoff, Packmittel)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,50*
€ 245,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,51*
€ 243,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,62*
€ 226,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,56*
€ 210,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,02*
€ 197,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Banholzer & Wenz
17802
ab € 166,23*
Ähnlich
Banholzer & Wenz
17802
ab € 139,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.