Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbarer 2-fach Schneidständer mit Schnittbreite 750 mm, BxTxH = 900 x 700 x 1250 mm | TP0708


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrbarer 2-fach Schneidständer mit Schnittbreite 750 mm, BxTxH = 900 x 700 x 1250 mm | TP0708
Fahrbarer 2-fach Schneidständer mit Schnittbreite 750 mm, BxTxH = 900 x 700 x 1250 mm | TP0708
106.jpg
RAL7016.jpg
Artikel-Nr.:
     261-TP0708
Hersteller:
     HAVA
Herst.-Nr.:
     880001
EAN/GTIN:
     4045916758894
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneidständer
schneidständer hava
schneidständer
schneidständer schnitt b 750mm
Fahrbarer 2-fach Schneidständer mit Schnittbreite 750 mm, BxTxH = 900 x 700 x 1250 mm | TP0708

Der fahrbare Schneidständer dient zum individuellen Schneiden von Verpackungsmaterialien direkt am Verpackungsarbeitsplatz. Durch die Ausstattung mit 2 Achsrohren können 2 Verpackungsrollen aufgenommen werden.

Durch den handlichen Schneidschlitten mit drehbarem Bedienungsgriff wird das Handgelenk entlastet. Außerdem sind die Schneidklingen und Klemmstangen verdeckt eingelegt, sodass ein verletzungssicheres Schneiden in beide Bewegungsrichtungen gewährleistet wird.

Im Lieferumfang sind 4 Lenk-TPE-Rollen (Thermoplastische Elastomere), Ø 70 mm, enthalten, die zu Ihrer Sicherheit mit Feststeller ausgestattet sind. Die zwei Achsrohre haben einen Durchmesser von 25 mm. Im Lieferumfang sind 6 Ersatzklingen enthalten, die leicht auswechselbar sind.

Durch die solide Stahlkonstruktion ist der Schneidständer äußerst stabil. Er ist zum Schneiden von Luftpolster-, Schaum- und Flachfolien sowie für Leichtwellpappen und Packpapier bestens geeignet. Der Schneidständer hat eine Schnittbreite von 750 mm und eignet sich im unteren Bereich für Verpackungsrollen mit einem Durchmesser von 450 mm und im oberen Bereich von 850 mm Ø.

Die Tragkraft des Schneidständers beträgt für die Rolle auf dem unteren Achsrohr 120 kg und für das obere Achsrohr 70 kg.

Der Schneidständer hat eine Breite von 900 mm, eine Tiefe von 700 mm und eine Höhe von 1250 mm. Sie besitzt eine hochwertige Pulverbeschichtung in anthrazit.
Weitere Informationen:
Farbe:
Anthrazit RAL 7016
Produkttyp:
Schneidständer
Befestigung an:
Frei verwendbar
Tragkraft kg:
70/120
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
900
Tiefe mm:
700
Höhe mm:
1250
Serienname:
PACKPOOL
Fahrbar:
Ja
Schnittbreite mm:
750
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatz leitfähig, Tisch leitfähig, Tischsystem leitfähig, Werkbank leitfähig, Komplettsystem leitfähig, Leitfähiger Arbeitsplatz, Leitfähiger Tisch, Leitfähiges Tischsystem, Leitfähige Werkbank, Leifähiges Komplettsystem, Hobeltisch leitfähig
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 463,67*
€ 534,28*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 459,78*
€ 534,28*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 534,28*
€ 635,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 525,30*
€ 625,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 500,46*
€ 595,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 487,74*
€ 580,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 463,67*
€ 551,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAVA
88005
ab € 572,03*
Ähnlich
HAVA
88006
ab € 607,64*
Ähnlich
HAVA
880050
ab € 373,39*
Ähnlich
HAVA
880060
ab € 433,82*
Ähnlich
HAVA
880000
ab € 355,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.