Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandascher rechteckig für Außen, HxBxT 355x191x64 mm, 3 Liter | TP0651


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandascher rechteckig für Außen, HxBxT 355x191x64 mm, 3 Liter | TP0651
Wandascher rechteckig für Außen, HxBxT 355x191x64 mm, 3 Liter | TP0651
Wandascher rechteckig für Außen, HxBxT 355x191x64 mm, 3 Liter | TP0651
Artikel-Nr.:
     261-TP0651
Hersteller:
     Orgavente
Herst.-Nr.:
     AT-2222-DGRY
EAN/GTIN:
     4897020620624
Suchbegriffe:
Wandaschenbecher
Wandascher
wandaschenbecher stahl
wandaschenbecher
Wandascher rechteckig für Außen, HxBxT 355x191x64 mm, 3 Liter | TP0651

Wandascher rechteckig für Außeneinsatz
HxBxT 355 x 191 x 64 mm
Inhalt: 3 Liter
abschließbar
in fenstergrau RAL 7040
mit verzinktem Inneneimer
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Farbe:
Fenstergrau RAL 7040
Produkttyp:
Wandascher
Einsatzbereich:
Außen
Feuerhemmend:
Feuerhemmend
Tiefe mm:
64
Aufstellung/Befestigung:
Wand
Mit Abfallbehälter:
Ohne Abfallbehälter
Form:
Rechteckig
Mit Dach:
Mit Dach
Verkaufseinheit:
VE
Inhalt Liter:
3
Höhe mm:
355
Breite mm:
191
Weitere Suchbegriffe: wandaschenbecher probbax, Müllbeutel, Abfallsack, Abfallkorb, Sammelbehälter, Papierkorb, Abfallsammler, Müllsack, Abfalleimer, Abfalltrennung, WertstoffSammelsystem, Sammelsystem, WertstoffSammler, Abfallsäcke, Abfallbeutel, Müllsäcke, Großtonnen, Reinigung, Reinigungswagen, Fahreimer, Nasssauger, T
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 75,89*
€ 99,22*
23 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 78,35*
€ 102,12*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 79,23*
€ 103,20*
13 Tage
18
Frei Haus
ab € 81,74*
€ 106,23*
4 Tage
61
Frei Haus
ab € 94,62*
€ 121,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,20*
€ 122,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,13*
€ 120,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,58*
€ 117,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,62*
€ 113,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,23*
€ 94,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Probbax
KEY TYP AT-0200-KEY
ab € 8,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.