Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kastenwerkbank Compact mit Multiplex-Platte 40 mm,Vollauszug, BxTxH 2000 x 750 x 859 mm | SM2021-6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kastenwerkbank Compact mit Multiplex-Platte 40 mm,Vollauszug, BxTxH 2000 x 750 x 859 mm | SM2021-6011
Kastenwerkbank Compact mit Multiplex-Platte 40 mm,Vollauszug, BxTxH 2000 x 750 x 859 mm | SM2021-6011
Artikel-Nr.:
     261-SM2021-6011
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.19.12A
EAN/GTIN:
     4045916750713
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
kastenwerkbank bedrunka+hirth
kastenwerkbank
Kastenwerkbank Compact mit Multiplex-Platte 40 mm,Vollauszug, BxTxH 2000 x 750 x 859 mm | SM2021-6011

Kastenwerkbank Compact
BxTxH 2000 x 750 x 859 mm
Einrichtungselemente:
links/mitte: 1x Stahlfachboden, halbe Tiefe
rechts: 1x150er Schubfach, 1x450er Flügeltür
Multiplex 40 mm, Vollauszug 100 kg 100%
RAL 6011 resedagrün
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Höhe mm:
859
Breite mm:
2000
Tiefe mm:
750
Serienname:
COMPACT
Einsatzgebiet:
Werkstatt/Montage+Fertigung
Tischausführung:
Grundtisch
Tragkraft kg:
1200
Schubfachausführung:
Vollauszug 100%, 100 kg
Reihentisch möglich:
Reihentische nicht möglich
Art der Höhenverstellung:
Als Zubehör
Plattenausführung:
Multiplex natur 40 mm
Tischhöhe mm ohne Platte:
819
Ausstattung:
Gehäuse mit Tür 450 mm, Zwischenboden
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Resedagrün RAL 6011
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugschrank, Schubladenschrank, Schubfachschrank, Stahlschrank, fahrbar, mobil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 605,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 706,66*
€ 840,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 701,35*
€ 834,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 687,58*
€ 818,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 660,21*
€ 785,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 605,29*
€ 720,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.HUB15075
ab € 249,67*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.HUB20075
ab € 263,26*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.15.95
ab € 63,21*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
119BLH100
ab € 28,39*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
134BLH100
ab € 42,11*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
117BLH100
ab € 26,52*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
117BLH150
ab € 29,77*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
117BLH200
ab € 33,22*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
139BLH100
ab € 29,62*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
139BLH150
ab € 32,56*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
138BLH200
ab € 43,86*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
135BLH100
ab € 24,07*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
135BLH150
ab € 26,75*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
135BLH200
ab € 29,96*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
113BLH100
ab € 22,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.