Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kastenwerkbank Compact mit Multiplex-Platte 40 mm,Vollauszug, BxTxH 2000 x 750 x 859 mm | SM2021-3003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kastenwerkbank Compact mit Multiplex-Platte 40 mm,Vollauszug, BxTxH 2000 x 750 x 859 mm | SM2021-3003
Kastenwerkbank Compact mit Multiplex-Platte 40 mm,Vollauszug, BxTxH 2000 x 750 x 859 mm | SM2021-3003
Artikel-Nr.:
     261-SM2021-3003
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.19.12A
EAN/GTIN:
     4045916750676
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
kastenwerkbank bedrunka+hirth
kastenwerkbank
Kastenwerkbank Compact mit Multiplex-Platte 40 mm,Vollauszug, BxTxH 2000 x 750 x 859 mm | SM2021-3003

Kastenwerkbank Compact
BxTxH 2000 x 750 x 859 mm
Einrichtungselemente:
links/mitte: 1x Stahlfachboden, halbe Tiefe
rechts: 1x150er Schubfach, 1x450er Flügeltür
Multiplex 40 mm, Vollauszug 100 kg 100%
RAL 3003 rubinrot
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Höhe mm:
859
Breite mm:
2000
Tiefe mm:
750
Serienname:
COMPACT
Einsatzgebiet:
Werkstatt/Montage+Fertigung
Tischausführung:
Grundtisch
Tragkraft kg:
1200
Schubfachausführung:
Vollauszug 100%, 100 kg
Reihentisch möglich:
Reihentische nicht möglich
Art der Höhenverstellung:
Als Zubehör
Plattenausführung:
Multiplex natur 40 mm
Tischhöhe mm ohne Platte:
819
Ausstattung:
Gehäuse mit Tür 450 mm, Zwischenboden
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Rubinrot RAL 3003
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugschrank, Schubladenschrank, Schubfachschrank, Stahlschrank, fahrbar, mobil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 601,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 702,85*
€ 836,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 697,54*
€ 830,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 684,28*
€ 814,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 657,89*
€ 782,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 601,02*
€ 715,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.HUB15075
ab € 248,34*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.HUB20075
ab € 262,63*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.15.95
ab € 63,20*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
119BLH100
ab € 28,12*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
134BLH100
ab € 41,90*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
117BLH100
ab € 26,40*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
117BLH150
ab € 29,63*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
117BLH200
ab € 33,26*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
139BLH100
ab € 29,62*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
139BLH150
ab € 32,63*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
138BLH200
ab € 43,90*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
135BLH100
ab € 24,01*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
135BLH150
ab € 26,80*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
135BLH200
ab € 30,01*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
113BLH100
ab € 22,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.