Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Fachboden extra, verzinkt, BxT 1195 x 552 | SF3417


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Fachboden extra, verzinkt, BxT 1195 x 552 | SF3417
C+P Fachboden extra, verzinkt, BxT 1195 x 552 | SF3417
Artikel-Nr.:
     261-SF3417
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     08932-80|
EAN/GTIN:
     4025314819069
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
C+P Fachboden extra, verzinkt, BxT 1195 x 552 | SF3417

Fachboden extra
BxTxH 1195 x 552 x 24 mm
Höhenverstellbar im 15 mm Raster
verzinkt
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Ausführung Böden:
Verzinkt
Material:
Stahlblech
Produkttyp:
Fachboden
Schranktyp:
Werkzeugschrank
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
1195
Tiefe mm:
552
Weitere Suchbegriffe: Einlegeboden Werkzeugschrank, Fachboden Werkzeugschrank, Werkzeugschrank Fachboden, Werkzeugschrankeinlegeboden, Drehtür-Schrank, Drehtüren-Schrank, Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Fachboden Flügeltürenschrank, Flügeltürenschrank Fachboden, Flügeltürenschrankfachboden, Großraum-Schrank, Großraumschrank, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, flügeltürenschrank b.1200xt.600mm, einlegeboden werkzeugschrank, c+p großraumschrank, Querrolladenschrank, SchwerlastRolladenschränke, FlügeltürWerkzeugschrank, Materialschrank, SchwerlastMaterialschrank, Schüttgutschrank, Schwerlastschrank, SchwerlastWerkzeugschränke, Stahlschrank, SchwerlastSchiebetürenschrank, Fahrbare Schränke
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 27,61*
€ 38,19*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 27,83*
€ 38,38*
1
€ 4,95*
ab € 27,86*
€ 38,41*
1
€ 4,95*
ab € 27,86*
€ 38,41*
Lager 261
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 29,03*
€ 40,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8921-80|
ab € 17,18*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8920-80|
ab € 16,01*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8922-80|
ab € 18,04*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8934-80
ab € 31,10*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8924-80
ab € 27,61*
Ähnlich
CP
8931-80
ab € 23,96*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8930-80
ab € 22,42*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8931-80
ab € 25,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.