Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

verzinkter Boden für Falttürenschrank, BxT 1500 x 400 mm, Tragkraft 80 kg | SF0040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
verzinkter Boden für Falttürenschrank, BxT 1500 x 400 mm, Tragkraft 80 kg | SF0040
verzinkter Boden für Falttürenschrank, BxT 1500 x 400 mm, Tragkraft 80 kg | SF0040
Artikel-Nr.:
     261-SF0040
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     31310-Z10-023
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Falttür-Schrank
Falttüren-Schrank
Falttürenschrank
Falttürschrank
verzinkter Boden für Falttürenschrank, BxT 1500 x 400 mm, Tragkraft 80 kg | SF0040

verzinkter Boden extra
für Falttürenschrank
für Schrankbreite x -tiefe 1500 x 400 mm
Tragkraft pro Boden 80 kg
im 17 mm Raster verstellbar
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt/Lager
Tragkraft Boden kg:
80
Verkaufseinheit:
VE
BxT mm:
1500 x 400
Breite mm:
1500
Tiefe mm:
400
Ausführung Böden:
Verzinkt
Weitere Suchbegriffe: pavoy falttürenschrank, falttüren schrank, Querrolladenschrank, SchwerlastRolladenschränke, FlügeltürWerkzeugschrank, Materialschrank, Flügeltürenschrank, SchwerlastMaterialschrank, Schüttgutschrank, Schwerlastschrank, SchwerlastWerkzeugschränke, Stahlschrank, SchwerlastSchiebetürenschrank, Fahrbare Schränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-008-735
ab € 19,88*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-010-735
ab € 22,68*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-012-735
ab € 25,65*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-024-735
ab € 31,59*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-026-735
ab € 35,53*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-028-735
ab € 39,29*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-007
ab € 15,76*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-009
ab € 18,73*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-011
ab € 21,36*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-025
ab € 28,47*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-027
ab € 31,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.