| |
|
| Artikel-Nr.: 261-PN0905 Herst.-Nr.: 9127-01793-100 EAN/GTIN: 4052301091085 |
| |
|
| | |
| Transparente Hygieneschutzwand mit Durchreiche, H x B x T 1000 x 1000 x 200 mm | PN0905
Transparante Hygieneschutzwand für Schreibtische mit einer Höhe von 1000 mm und einer Breite von 1000 mm schützt vor Übertragung per Tröpfcheninfektion durch Husten oder Niesen. Die beiden Füße können in drei verschiedenen Positionen einfach angesteckt werden und sorgen für einen stabilen Stand. Durch die mittig positionierte Durchreiche können Unterlagen problemlos ausgetauscht werden. Eine Flächendesinfektion der Hygienewand kann effizient vorgenommen werden. Weitere Informationen: | | Einsatzbereich: | Büro / Öffentliche Einrichtungen | Höhe mm: | 1000 | Produkttyp: | Hygiene-Schutzwand | Tiefe mm: | 200 | Material: | Acrylglas | Breite mm: | 1000 | Fahrbar: | Nein | Oberfläche: | Acrylglas | Ausführung: | Tisch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kontaminationsschutz Thekenscheibe, Nießschutz Trennwand, Sicherheitsscheibe Plexiglas, Theken-Schutzscheibe, Virenschutzwand, hygieneschutzwand eichner, kontaminationsschutz thekenscheibe, Hygiene-Schutzwand, Hygiene Schutzwand mit Durchreiche, Spuckschutz, Spuckschutz mit Durchreiche, Trennwand, Trennwand mit Durchreiche, Transparent, Durchsichtig, Klar |
| | |
| |