| |
|
| Artikel-Nr.: 261-PN0900 Herst.-Nr.: 9127-01798-085 EAN/GTIN: 4052301091733 |
| |
|
| | |
| Mobile, ein- bzw. ausrollbare Hygieneschutzwand, H x B x T 2200 x 850 x 200 mm | PN0900
Mobile, ein- bzw. ausrollbare Hygieneschutzwand aus glasklarer PET-Folie mit einer Höhe von 2200 mm und einer Breite von 850 mm schützt vor Übertragung per Tröpfcheninfektion durch Husten oder Niesen. Die abklappbaren Füße sorgen für einen stabilen Stand. Eine Flächendesinfektion der Hygienewand kann effizient vorgenommen werden . Weitere Informationen: | | Einsatzbereich: | Büro / Öffentliche Einrichtungen | Höhe mm: | 2000 | Produkttyp: | Hygiene-Schutzwand | Tiefe mm: | 200 | Material: | Aluminium/PET-Folie | Breite mm: | 850 | Fahrbar: | Nein | Oberfläche: | PET-Folie | Ausführung: | Boden |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kontaminationsschutz Thekenscheibe, Nießschutz Trennwand, Sicherheitsscheibe Plexiglas, Theken-Schutzscheibe, Virenschutzwand, hygieneschutzwand eichner, infektionsschutzscheibe breite 85cm, kontaminationsschutz thekenscheibe, Hygiene-Schutzwand, Spuckschutz, Trennwand, Transparent, Durchsichtig, Klar, Mobil, Einrollbar, Ausrollbar |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 44,46* | € 59,43* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 54,98* | € 71,23* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 57,00* | € 73,31* | | | | | 7 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 58,30* | € 74,98* | | | | Lager 261 | | | | | | Frei Haus | ab € 69,87* | € 89,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 261 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 261 | | Versand: Lager 261 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|