Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlblechpaneele sendzimierverzinkt 40 mm hoch, BxT 3600 x 1100 mm | PL3768


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlblechpaneele sendzimierverzinkt 40 mm hoch, BxT 3600 x 1100 mm | PL3768
Stahlblechpaneele sendzimierverzinkt 40 mm hoch, BxT 3600 x 1100 mm | PL3768
Artikel-Nr.:
     261-PL3768
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     16154-12
EAN/GTIN:
     4058255067756
Suchbegriffe:
Gitterrostauflage für Palettenregal
Palettenregal-Boden
Palettenregalboden
Palettenregalgitterrostauflage
Stahlblechpaneele sendzimierverzinkt 40 mm hoch, BxT 3600 x 1100 mm | PL3768

Stahlblechpaneele sendzimierverzinkt, 40 mm hoch Regaltiefe 1100 mm lichte Breite 3600 mm Fachlast 3840 kg
Weitere Informationen:
Regaltyp:
Palettenregale bis 17283 kg
Höhe mm:
40
Tiefe mm:
1100
Verkaufseinheit:
VE
Lichte Breite mm:
3600
BxT mm:
3600 x 1100
Fachlast kg:
3000
Weitere Suchbegriffe: palettenregal-boden 2700x1100mm, gitterrostauflage für palettenregal, Lagerregal, Fachbodenregal, Fächerregal, Regalanlage, Steckregale, Ständerregale, Systemregale, Vielzweckregale, Fachbodenregale, Schraubregale, Schwerlastregal, Breitfachregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 216,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,82*
€ 318,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,92*
€ 314,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,71*
€ 298,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,59*
€ 293,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,87*
€ 258,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
16155-E
ab € 107,14*
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
16154-6
ab € 125,75*
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
16156-12
ab € 250,04*
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
16154-9
ab € 187,09*
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
16156-9
ab € 188,21*
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
16155-9
ab € 132,19*
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
16155-12
ab € 177,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.