Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauregal, H 2500mm, B 2700 mm, T 800 mm, Fachlast 2463 kg, 2 Ebenen, Feldlast 5190 kg | PL2315


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbauregal, H 2500mm, B 2700 mm, T 800 mm, Fachlast 2463 kg, 2 Ebenen, Feldlast 5190 kg | PL2315
Anbauregal, H 2500mm, B 2700 mm, T 800 mm, Fachlast 2463 kg, 2 Ebenen, Feldlast 5190 kg | PL2315
Artikel-Nr.:
     261-PL2315
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     16267-KN
EAN/GTIN:
     4058255067381
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Paletten-Regal
Palettenregal
Anbauregal, H 2500mm, B 2700 mm, T 800 mm, Fachlast 2463 kg, 2 Ebenen, Feldlast 5190 kg | PL2315

Anbauregal für Palettenregal
Höhe 2500 mm
Breite 2700 mm
Tiefe 800 mm
Fachlast 2463 kg
Feldlast 5190 kg
2 Ebenen

Komplette Palettenregale
  • mit einer Feldlast bis 6555 kg
  • Ein Komplettregal besteht aus Ständerrahmen und Traversen inkl. Sicherungsstifte.
  • Die Ständerrahmen sind pulverbeschichtet in verkehrsblau RAL 5017, die Traversen in reinorangen RAL 2004.
  • Die Palettenregale sind in verschiedenen Breiten von 1825-2700 mm
  • in Höhen von 2500-4000 mm und
  • in den Tiefen 800 und 1100 mm erhältlich
  • Die Fachlast beträgt je nach Ausführung 2082-3072 kg.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Lager (Staplereinlagerung)
Regalausführung:
Anbauregal
Rahmenfarbe:
Verkehrsblau RAL 5017
Feldlast kg:
5190
Höhe mm:
2500
Fachlast kg:
2463
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
2700
Tiefe mm:
800
Weitere Suchbegriffe: palettenregal anbaufeld, paletten regal, schulte lagertechnik palettenregal, Lagerregal, Fachbodenregal, Fächerregal, Regalanlage, Steckregale, Ständerregale, Systemregale, Vielzweckregale, Fachbodenregale, Schraubregale, Schwerlastregal, Breitfachregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 304,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,24*
€ 435,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,11*
€ 433,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,63*
€ 420,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,08*
€ 414,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,68*
€ 362,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
16171-KN
ab € 283,66*
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
16257-KN
ab € 295,72*
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
16183-KN
ab € 373,92*
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
16279-KN
ab € 463,34*
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
16278-KN
ab € 366,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.