Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RasterPlan/ABAX Kabelhalter, Länge 100 mm, Farbe: Anthrazitgrau | OA1755


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RasterPlan/ABAX Kabelhalter, Länge 100 mm, Farbe: Anthrazitgrau | OA1755
RasterPlan/ABAX Kabelhalter, Länge 100 mm, Farbe: Anthrazitgrau | OA1755
Artikel-Nr.:
     261-OA1755
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     3340.00.9008
EAN/GTIN:
     4251142244524
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
RasterPlan/ABAX Kabelhalter, Länge 100 mm, Farbe: Anthrazitgrau | OA1755

RasterPlan/ABAX Kabelhalter
Länge 100 mm
Farbe: Anthrazitgrau
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Werkzeughalter
Höhe mm:
60
Breite mm:
55
Serienname:
RasterPlan / ABAX
Befestigung an:
Lochplatten
Farbe:
Anthrazit RAL 7016
Länge mm:
100
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, kappes kabelhalter, kabel organizer, kabelmanagement kabelhalter, ABAX, GS-geprüft, werkzeuglos, patentiert, Lochplatte, Lochplattensystem, Lochtafel, Lochwandlochplatte, KAPPES, lochplatte, enzianblau, Lochplatten-Zubehör, Lochwandzubehör, Schlitzplatten, Loch-Schlitzplatten-systeme, Lochplatten, Raster-Pl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 13,79*
€ 19,80*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 17,828*
€ 25,278*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,278*
€ 30,081
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,978*
€ 29,724
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,288*
€ 27,713
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,618*
€ 26,915
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,048*
€ 26,237
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,828*
€ 21,215
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
3340.00.9001
ab € 13,82*
Ähnlich
Kappes Systeme
3340.00.8101
ab € 10,12*
Ähnlich
Kappes Systeme
3340.00.8201
ab € 10,62*
Ähnlich
Kappes Systeme
3340.00.8208
ab € 14,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.