Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euro-Transportbehälter, Farbe Blau, BxTxH 600 x 400 x 220 mm | OA1381


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Euro-Transportbehälter, Farbe Blau, BxTxH 600 x 400 x 220 mm | OA1381
Euro-Transportbehälter, Farbe Blau, BxTxH 600 x 400 x 220 mm | OA1381
Artikel-Nr.:
     261-OA1381
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     6476.00.4250
EAN/GTIN:
     4251142210857
Suchbegriffe:
Stapelbehälter
stapelbehälter hxlxb 220x600x400mm
stapelbehälter
stapelbehälter blau
Euro-Transportbehälter, Farbe Blau, BxTxH 600 x 400 x 220 mm | OA1381

Euro-Transportbehälter
Farbe Blau
BxTxH 600 x 400 x 220 mm
Lebensmittelecht
doppelwandige, abgerundete und verstärkte Ecken
Temperaturbeständig von -40°C bis +90°C
glatter Innenraum, daher leicht zu reinigen
beständig gegen Säuren und Laugen
umweltfreundlich, voll recyclebar
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
Stapelbar:
aufeinander stapelbar
Lebensmittelecht:
Lebensmittelecht
Höhe mm:
220
Tiefe mm:
600
Breite mm:
400
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Blau
BxTxH mm:
400 x 600 x 220
Weitere Suchbegriffe: EURO-Transportbehälter, Euro-Behälter, Euro-Stapelbehälter, Eurobehälter, Eurostapelbehälter, Kunststoffkiste, drehstapelbehälter blau, rot, grau, dreh-stapelbehälter, Normbehälter, Lagerbehälter, Euronorm-Kasten, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Eu
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 26,84*
€ 37,14*
8 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 28,96*
€ 41,81*
Lager 261
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 31,76*
€ 43,29*
8 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 29,18*
€ 43,46*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
6474.00.4050
ab € 8,35*
Ähnlich
Kappes Systeme
6475.00.4050
ab € 14,58*
Ähnlich
Kappes Systeme
6475.00.4150
ab € 16,49*
Ähnlich
Kappes Systeme
6475.00.4250
ab € 18,95*
Ähnlich
Kappes Systeme
6476.00.4050
ab € 22,75*
Ähnlich
Kappes Systeme
6476.00.4150
ab € 24,74*
Ähnlich
Kappes Systeme
6476.00.4550
ab € 29,03*
Ähnlich
Kappes Systeme
6476.00.4450
ab € 38,74*
Ähnlich
Kappes Systeme
6477.00.4050
ab € 54,78*
Ähnlich
Kappes Systeme
6477.00.4150
ab € 64,59*
Ähnlich
Kappes Systeme
6474.00.4054
ab € 8,36*
Ähnlich
Kappes Systeme
6475.00.4054
ab € 14,58*
Ähnlich
Kappes Systeme
6475.00.4254
ab € 18,97*
Ähnlich
Kappes Systeme
6476.00.4054
ab € 22,63*
Ähnlich
Kappes Systeme
6476.00.4154
ab € 24,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.