| |
|
| Artikel-Nr.: 261-LE2860 Herst.-Nr.: 41955 EAN/GTIN: 4003866419555 |
| |
|
| | |
| Podesttreppen fahrbar 7 Stufen Stahl-Gitterrost-Stufen und Plattform | LE2860
Podesttreppen fahrbar, einseitig begehbar Stahl-Gitterrost-Stufen und Plattform Stufen inkl. Plattform: 7, Plattformhöhe: 1,68 m, Grundfläche 0,98x1,99 m, 3-seitiges Geländer, Höhe 1 m, 4 gefederte Lenkrollen, 2 mit Feststeller Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Podesttreppe | Fahrbar: | fahrbar | Nutzung: | Einseitig | Klappbar: | Nicht klappbar | Plattformmaß BxT m: | 0,6x0,8 | Mit Sicherheitsbügel: | Als Zubehör | Verkaufseinheit: | VE | Podesthöhe m: | 1,68 | Grundfläche BxT m: | 1,09x2,00 | Material Stufen/Plattform: | Stahl-Gitterrost | Ausführung: | Stahl-Gitterrost-Stufen | Stufenanzahl: | 7 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Plattformtreppe, Podestleiter, Treppenpodest fahrbar, fahrbare Podesttreppe, Podesttreppe, Rollen für Arbeitsbühne, Rollen für Arbeitsbühnen, Rollen für Sicherheitskorb, Rollen für Sicherheitskörbe, zarges plattformleiter 7 stufen, gitterrost, plattformleiter zarges, Sprungschachtsystem, Treppensanierungssystem, Treppenstufe, Treppenbalken, Treppenpodest |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.026,47* | € 1.084,86* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.028,82* | € 1.085,07* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.035,68* | € 1.090,38* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.033,81* | € 1.092,49* | | | | Lager 261 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.248,34* | € 1.308,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 261 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 261 | | Versand: Lager 261 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|