Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großbehälter mit 2 Kufen in grau, LxBxH 1200x800x850 mm, 550 Liter | KB3002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großbehälter mit 2 Kufen in grau, LxBxH 1200x800x850 mm, 550 Liter | KB3002
Großbehälter mit 2 Kufen in grau, LxBxH 1200x800x850 mm, 550 Liter | KB3002
Artikel-Nr.:
     261-KB3002
Hersteller:
     BRB-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     38257
EAN/GTIN:
     4052293382574
Suchbegriffe:
Groß-Behälter
Großbehälter
Großbox
Großvolumenbehälter
Großbehälter mit 2 Kufen in grau, LxBxH 1200x800x850 mm, 550 Liter | KB3002

Großbehälter mit 2 Kufen
Außenmaß LxBxH 1200 x 800 x 850 mm
Innenmaß LxBxH 1130 x 725 x 690 mm
Inhalt ca. 550 Liter
Traglast 500 kg
Temperaturbeständig von -20° bis +80° C
Farbe Grau
Material: Polypropylen
Lebensmittelecht und Wasserdicht
Beständig gegen die meisten Chemikalien - bitte anfragen
Weitere Ausführungen mit Rollen bitte anfragen
Weitere Informationen:
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Behältertyp:
Großbehälter
Höhe mm:
850
Breite mm:
800
Verkaufseinheit:
VE
Material:
Polypropylen
Behälterausführung:
Mit 2 Kufen
Tragkraft kg:
500
Farbe:
Grau
Volumen Liter:
550
Weitere Suchbegriffe: großbehälter polypropylen 550l, groß behälter, groß-behälter 550 l, Allzwecklagerbehälter, Transportkasten, AluminiumTransportkasten, AluTransportkasten, AluTransportkorb, Transportkorb, AluminiumTransportkorb, Transportbox, AluTransportbox, AluminiumTransportbox, Sichtlagerkästen aus Stahl, Sichtlagerbehälter aus S
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
105
Frei Haus
ab € 245,80*
€ 295,42*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 273,17*
€ 319,43*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,43*
€ 380,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,77*
€ 378,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,04*
€ 373,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,34*
€ 369,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,17*
€ 325,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55181
ab € 85,50*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55133
ab € 79,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.