Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkasten rot 120x300x95 mm, VE=30 Stück | KB2313


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Regalkasten rot 120x300x95 mm, VE=30 Stück | KB2313
Regalkasten rot 120x300x95 mm, VE=30 Stück | KB2313
Artikel-Nr.:
     261-KB2313
Hersteller:
     STEMO Lagerstandard
Herst.-Nr.:
     520102
EAN/GTIN:
     4250621503053
Suchbegriffe:
Kleinteilekasten
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten rot 120x300x95 mm, VE=30 Stück | KB2313

Regalkasten rot
LxBxH 300x120x95 mm,
VE=30 Stück
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
Höhe mm:
95
Mit Deckel:
Ohne Deckel
Länge mm:
300
Kastentyp:
Regalkästen
Serie:
Color
Einhängbar:
Nicht einhängbar
Breite mm:
120
Verkaufseinheit:
VE
VE/Stück:
30
BxH mm:
120x95
Weitere Suchbegriffe: Regalkasten, Regallagerkasten, stemo lagerkasten rot, lagerkasten kunststoff, lagerkasten, EuroFix Kasten, Sichtlagerkästen, Sichtlagerbehälter, Lagerbehälter, Transportbehälter, Transportkasten, Regalbehälter, Klarsichtmagazin, Klarsichtmagazinsystem
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
30
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 3,22767*
€ 4,04767*
3 Tage
205
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,31*
€ 4,15*
1 Tag
274
30
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 3,31*
€ 4,15*
1 Tag
274
30
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 3,29*
€ 4,17*
Lager 261
unbekannt
30
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 3,67734*
€ 4,60734*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Kartonagen
€ 4,60734*
€ 5,48273
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 4,31734*
€ 5,13763
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 3,67734*
€ 4,37603
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 3,67734* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 30 Kartonagen ( entspricht € 138,2202* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEMO Lagerstandard
500510
ab € 34,08*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
500502
ab € 10,55*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
500501
ab € 9,99*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
530403
ab € 21,09*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
530402
ab € 23,01*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
530406
ab € 26,22*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
530405
ab € 17,88*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
530404
ab € 11,95*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
530401
ab € 19,81*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
E825056
ab € 1,1372*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.