Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großbehälter mit 3 Kufen in grau, LxBxH 1200 x 1000 x 760 mm, Inhalt 610 Liter | KB0750


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großbehälter mit 3 Kufen in grau, LxBxH 1200 x 1000 x 760 mm, Inhalt 610 Liter | KB0750
Großbehälter mit 3 Kufen in grau, LxBxH 1200 x 1000 x 760 mm, Inhalt 610 Liter | KB0750
Großbehälter mit 3 Kufen in grau, LxBxH 1200 x 1000 x 760 mm, Inhalt 610 Liter | KB0750
Artikel-Nr.:
     261-KB0750
Hersteller:
     BRB-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     46046
EAN/GTIN:
     4052293460463
Suchbegriffe:
Groß-Behälter
Großbehälter
Großbox
Großvolumenbehälter
Großbehälter mit 3 Kufen in grau, LxBxH 1200 x 1000 x 760 mm, Inhalt 610 Liter | KB0750

Großbehälter mit 3 Kufen
Außenmaß BxTxH 1200 x 1000 x 760 mm
Innenmaß BxTxH 1115 x 915 x 570 mm
Inhalt 610 Liter
Traglast 350 kg
Temperaturbeständigkeit: -40° bis +60° C
aus Polyethylen in Grau
Weitere Informationen:
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Behältertyp:
Großbehälter
Höhe mm:
760
Breite mm:
1000
Verkaufseinheit:
VE
Material:
Polyethylen
Tragkraft kg:
350
Farbe:
Grau
Volumen Liter:
610
Weitere Suchbegriffe: groß behälter, Allzwecklagerbehälter, Transportkasten, AluminiumTransportkasten, AluTransportkasten, AluTransportkorb, Transportkorb, AluminiumTransportkorb, Transportbox, AluTransportbox, AluminiumTransportbox, Sichtlagerkästen aus Stahl, Sichtlagerbehälter aus Stahl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
40
Frei Haus
ab € 203,68*
€ 302,71*
4 Tage
13
Frei Haus
ab € 264,24*
€ 308,83*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 314,62*
€ 367,72*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,72*
€ 437,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,42*
€ 436,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,49*
€ 427,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,61*
€ 414,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,62*
€ 374,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
39761
ab € 64,76*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55181
ab € 85,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.