Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollcontainer, mit 1 Utensilienschub + 1 Schubfach + 1 Hängeregister, HxBxT 566 x 430 x 600 mm, Farbe Ahorn | GF8009


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollcontainer, mit 1 Utensilienschub + 1 Schubfach + 1 Hängeregister, HxBxT 566 x 430 x 600 mm, Farbe Ahorn | GF8009
Rollcontainer, mit 1 Utensilienschub + 1 Schubfach + 1 Hängeregister, HxBxT 566 x 430 x 600 mm, Farbe Ahorn | GF8009
Rollcontainer, mit 1 Utensilienschub + 1 Schubfach + 1 Hängeregister, HxBxT 566 x 430 x 600 mm, Farbe Ahorn | GF8009
Rollcontainer, mit 1 Utensilienschub + 1 Schubfach + 1 Hängeregister, HxBxT 566 x 430 x 600 mm, Farbe Ahorn | GF8009
Rollcontainer, mit 1 Utensilienschub + 1 Schubfach + 1 Hängeregister, HxBxT 566 x 430 x 600 mm, Farbe Ahorn | GF8009
Rollcontainer, mit 1 Utensilienschub + 1 Schubfach + 1 Hängeregister, HxBxT 566 x 430 x 600 mm, Farbe Ahorn | GF8009
Rollcontainer, mit 1 Utensilienschub + 1 Schubfach + 1 Hängeregister, HxBxT 566 x 430 x 600 mm, Farbe Ahorn | GF8009
Artikel-Nr.:
     261-GF8009
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-0206HR-AA
EAN/GTIN:
     4038933109602
Suchbegriffe:
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Schreibtischrollcontainer
Rollcontainer, mit 1 Utensilienschub + 1 Schubfach + 1 Hängeregister, HxBxT 566 x 430 x 600 mm, Farbe Ahorn | GF8009

Rollcontainer
1 Utensilienschub
1 Schubfach
1 Hängeregister
HxBxT 566 x 430 x 600 mm
mit Stahlschubfächer
komplett ahorn
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro
Ausführung:
1 Utensilienschub, 3 Schubfächer
Schranktyp:
Rollcontainer
Schubladenmaterial:
Stahl
Möbeltyp:
Container
Serienname:
Carlo
Höhe mm:
566
Breite mm:
430
Tiefe mm:
600
Material Gestell:
Melamin
Farbe:
Ahorn
Farbe Korpus:
Ahorn
Farbe Front:
Ahorn
Abschließbar:
Ja
Fahrbar:
fahrbar
Material:
Melamin
Verkaufseinheit:
VE
Ausstattung Schublade:
1 Utensilienschub, 1 Schubfach, 1 Hängeregister
HxBxT mm:
566x430x600
Weitere Suchbegriffe: geramöbel rollcontainer ahorn, bürorollcontainer geramöbel, bürorollcontainer ahorn, Rollschrank, Schreibtischcontainer, Stehcontainer, bürorollcontainer, Standcontainer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 326,4665*
€ 388,4465*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 327,95*
€ 388,68*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 330,34*
€ 390,37*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 368,72*
€ 433,72*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 826,75*
€ 935,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,4465*
€ 462,2513
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,3565*
€ 456,1942
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,8565*
€ 438,9392
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,7865*
€ 429,3359
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,4665*
€ 388,4951
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
S-530351-AH/AH
ab € 373,25*
Zubehör
Geramöbel
S-530351-BU/BU
ab € 373,50*
Zubehör
Geramöbel
S-530351-LG/LG
ab € 372,91*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-AH/AH
ab € 381,95*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-BU/BU
ab € 357,96*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-LG/LG
ab € 383,41*
Zubehör
Geramöbel
S-550102-AH/WA
ab € 233,20*
Zubehör
Geramöbel
S-550102-BU/WA
ab € 233,34*
Zubehör
Geramöbel
S-550102-LG/WA
ab € 233,01*
Zubehör
Geramöbel
S-550103-AH/WA
ab € 241,66*
Zubehör
Geramöbel
S-550103-BU/WA
ab € 241,69*
Zubehör
Geramöbel
S-550103-LG/WA
ab € 243,06*
Zubehör
Geramöbel
S-550101-AH/WA
ab € 224,56*
Zubehör
Geramöbel
S-550101-BU/WA
ab € 224,57*
Zubehör
Geramöbel
S-550101-LG/WA
ab € 224,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.