Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bienvenue Empfangstheke, Tasche-Ablage gewölbt, Farbe buche | GF2091


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bienvenue Empfangstheke, Tasche-Ablage gewölbt, Farbe buche | GF2091
Bienvenue Empfangstheke, Tasche-Ablage gewölbt, Farbe buche | GF2091
Bienvenue Empfangstheke, Tasche-Ablage gewölbt, Farbe buche | GF2091
Bienvenue Empfangstheke, Tasche-Ablage gewölbt, Farbe buche | GF2091
Bienvenue Empfangstheke, Tasche-Ablage gewölbt, Farbe buche | GF2091
Bienvenue Empfangstheke, Tasche-Ablage gewölbt, Farbe buche | GF2091
Bienvenue Empfangstheke, Tasche-Ablage gewölbt, Farbe buche | GF2091
Artikel-Nr.:
     261-GF2091
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-830609-B
EAN/GTIN:
     4038933480572
Suchbegriffe:
Empfangstheke
Empfangstresen
Thekentisch
Theke Taschenablage
Bienvenue Empfangstheke, Tasche-Ablage gewölbt, Farbe buche | GF2091

Bienvenue Empfangstheke
Taschen-Ablage gewölbt
BxT 500 x 120 mm
Dekor: Buche
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Empfangstheke
Ausführung:
Gewölbte Taschen-Ablage
Gestellfarbe:
alusilber ähnlich RAL 9006
Möbeltyp:
Empfangstheke
Serienname:
Bienvenue
Breite mm:
500
Tiefe mm:
120
Dekorfarbe:
Buche
Verkaufseinheit:
VE
HxBxT mm:
500x120
Korpusfarbe:
Buche
Farbe:
Buche
Weitere Suchbegriffe: empfangstheke buche, empfangstheke, geramöbel empfangstheke, Promotion-Theke, Promotiontheke, Werbe-Theke, Werbetheke, Theke, Büro-Möbel, Empfangsbereich, Büro-Einrichtung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 261
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 33,72*
€ 46,17*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 33,49*
€ 46,17*
18 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 33,77*
€ 46,87*
22 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 38,53*
€ 52,11*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 43,49*
€ 58,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geramöbel
N-830609-O
ab € 36,615*
Ähnlich
Geramöbel
N-830609-L
ab € 33,55*
Ähnlich
Geramöbel
N-830609-A
ab € 33,42*
Ähnlich
Geramöbel
N-830609-W
ab € 33,44*
Ähnlich
Geramöbel
N-830609-N
ab € 33,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.