Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank, 3 Abteile je 400 mm, Drehriegel und Sockel, 7035/3003 | CB0832-3003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenschrank, 3 Abteile je 400 mm, Drehriegel und Sockel, 7035/3003 | CB0832-3003
Garderobenschrank, 3 Abteile je 400 mm, Drehriegel und Sockel, 7035/3003 | CB0832-3003
115.jpg
Garderobenschrank, 3 Abteile je 400 mm, Drehriegel und Sockel, 7035/3003 | CB0832-3003
Artikel-Nr.:
     261-CB0832-3003
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     20201-314-432-735303
EAN/GTIN:
     4055479885753
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
garderobenschrank 3 abteile lichtgr...
garderobenschrank
Garderobenschrank, 3 Abteile je 400 mm, Drehriegel und Sockel, 7035/3003 | CB0832-3003

Garderobenschrank mit Sockel
3 Abteile mit Lüftungsschlitzen
Abteilbreite 400 mm
HxBxT 1850 x 1230 x 500 mm
mit Drehriegel
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in rubinrot RAL 3003
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Breite mm:
1230
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Garderobenschrank
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Lüftungsschlitze
Anzahl Abteile:
3
Abteilbreite mm:
400
Farbe Tür:
Rubinrot RAL 3003
Serie:
Die Bewährten
Anzahl Fächer:
3
Farbe Front:
Rubinrot RAL 3003
Verkaufseinheit:
VE
Schließung:
Drehriegel
Weitere Suchbegriffe: garderobenschrank lichtgrau, Spinde, Umkleide, Schließfachschrank, Spind, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 496,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 583,69*
€ 694,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 572,57*
€ 681,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 560,07*
€ 666,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 538,63*
€ 640,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 496,86*
€ 591,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8050-000|S10000
ab € 136,28*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8050-000|S10004
ab € 136,08*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8051-000|S10000
ab € 177,53*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8051-000|S10005
ab € 176,93*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8052-000|S10000
ab € 227,57*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8052-000|S10006
ab € 232,00*
Zubehör
Maul
9053095
ab € 15,29*
Zubehör
Maul
9053595
ab € 23,25*
Zubehör
Maul
9054095
ab € 27,54*
Zubehör
PAVOY
21252-Z30-001
ab € 6,574*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.