Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank, 2 Abteile je 300 mm, Drehriegel und Sockel, 7035/3003 | CB0828-3003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenschrank, 2 Abteile je 300 mm, Drehriegel und Sockel, 7035/3003 | CB0828-3003
Garderobenschrank, 2 Abteile je 300 mm, Drehriegel und Sockel, 7035/3003 | CB0828-3003
115.jpg
Garderobenschrank, 2 Abteile je 300 mm, Drehriegel und Sockel, 7035/3003 | CB0828-3003
Artikel-Nr.:
     261-CB0828-3003
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     20201-213-432-735303
EAN/GTIN:
     4055479868886
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
garderobenschrank lichtgrau 2 abt
garderobenschrank
Garderobenschrank, 2 Abteile je 300 mm, Drehriegel und Sockel, 7035/3003 | CB0828-3003

Garderobenschrank mit Sockel
2 Abteile mit Lüftungsschlitzen
Abteilbreite 300 mm
HxBxT 1850 x 630 x 500 mm
mit Drehriegel
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in rubinrot RAL 3003
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Breite mm:
630
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Garderobenschrank
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Lüftungsschlitze
Anzahl Abteile:
2
Abteilbreite mm:
300
Farbe Tür:
Rubinrot RAL 3003
Serie:
Die Bewährten
Anzahl Fächer:
2
Farbe Front:
Rubinrot RAL 3003
Verkaufseinheit:
VE
Schließung:
Drehriegel
Weitere Suchbegriffe: garderobenschrank lichtgrau, Spinde, Umkleide, Schließfachschrank, Spind, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 324,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,03*
€ 467,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,23*
€ 464,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,34*
€ 451,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,29*
€ 441,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,99*
€ 386,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
9053095
ab € 15,27*
Zubehör
Maul
9053595
ab € 23,25*
Zubehör
Maul
9054095
ab € 27,54*
Zubehör
PAVOY
21252-Z30-001
ab € 6,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.