Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ständerrahmen und Fachböden,für Schwerlast-Fachbodensteckregale | BR6700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ständerrahmen und Fachböden,für Schwerlast-Fachbodensteckregale | BR6700
Ständerrahmen und Fachböden,für Schwerlast-Fachbodensteckregale | BR6700
Ständerrahmen und Fachböden,für Schwerlast-Fachbodensteckregale | BR6700
Artikel-Nr.:
     261-BR6700
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     AT02010040BCD0099
EAN/GTIN:
     3612970520548
Suchbegriffe:
Lagerregal Zusatzfachboden
Lagerregalzusatzboden
Lagerregalzusatzfachboden
Zusatzboden Lagerregal
Ständerrahmen und Fachböden,für Schwerlast-Fachbodensteckregale | BR6700

Ständerrahmen und Fachböden
für Schwerlast-Fachbodensteckregale
Fachboden extra
Tiefe 400 mm
Breite 1000 mm
Fachlast 330 kg
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Lager/Betrieb (Handeinlagerung)
Höhe mm:
32
Regaltyp:
Schwere Fachbodenregale
Feldlast kg:
3000
Farbe Fachboden:
Verzinkt
Farbe Fachboden/Versteifung:
Verzinkt
Material Fachboden/Stirn u. Rückwand:
Stahlblech
Fachlast kg:
330
Verkaufseinheit:
VE
Lichte Breite mm:
1000
Breite mm:
1000
Tiefe mm:
400
Weitere Suchbegriffe: Zusatzfachboden Lagerregal, lagerregal zusatzfachboden, Lagerregal, Fachbodenregal, Fächerregal, Regalanlage, Steckregale, Ständerregale, Systemregale, Vielzweckregale, Fachbodenregale, Schraubregale, Schwerlastregal, Breitfachregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ManOrga
AT02010050BCD0099
ab € 26,54*
Ähnlich
ManOrga
AT02010060BCD0099
ab € 30,32*
Ähnlich
ManOrga
AT02010070BCD0099
ab € 33,01*
Ähnlich
ManOrga
AT02010080BCD0099
ab € 36,22*
Ähnlich
ManOrga
AT02012540BCD0099
ab € 28,79*
Ähnlich
ManOrga
AT02012550BCD0099
ab € 32,77*
Ähnlich
ManOrga
AT02012560BCD0099
ab € 35,87*
Ähnlich
ManOrga
AT02012570BCD0099
ab € 40,81*
Ähnlich
ManOrga
AT02012580BCD0099
ab € 44,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.