| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-990860 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4011645058468 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4011645058468, Hochfeste Schäkel geschw. "verg.Stahl 6,0mm-1/4""", Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Abmessungen: | 6,0 (1/4) mm | h1: | 24 mm | b1: | 12 mm | max. Tragkraft: | 375 kg | Marke: | PÖSAMO |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 1,412* | € 1,952* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,4785* | € 8,3985* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 10,969* | € 15,049* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 11,606* | € 16,484* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 12,59* | € 17,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,0969* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|