| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-990558 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 7330948018007 EAN/GTIN: 7330948018007 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
7330948018007, Nord-Lock Scheiben St. Zinklam.NL10sp a10St., Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Nenngröße: | NL10sp | Schraubengröße metrisch: | M10 | d1: | 10,7 mm | d2: | 21,0 mm | T: | 2,5 mm | Inhalt: | 10 Paar | Marke: | NORD-LOCK |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | pro Karton | € 4,95* | ab € 6,82* | € 9,55* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Karton | € 7,90* | ab € 6,85* | € 9,59* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Karton | € 6,99* | ab € 7,72* | € 10,67* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | € 8,50* | ab € 7,97* | € 11,01* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Karton | € 4,30* | ab € 7,92* | € 11,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Karton enthält 10 Stück (ab € 0,682* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|