Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4217610010, Magnet m. Aufdruck 1-farbig blau 30x8 FORUM


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-946910
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784950503
EAN/GTIN:
     4317784950503
Suchbegriffe:
Flachmagnet
Haft-Magnet
Haftmagnet
haftmagnet durchmesser 30mm
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4217610010, Organisationsmagnet mit Aufdruck , Magnet mit weißer Kunststoffkappe , FORUM Professional Solutions -Aufdruck, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
Ø:
30 mm
Höhe:
8 mm
Haftkraft:
6 N
Marke:
FORUM
KEP-Kennzeichen:
E
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784950503
Weitere Suchbegriffe: flachmagnet, haft-magnet rund, Organisationsmagnet, MAGNET
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
362
€ 4,95*
ab € 6,32*
€ 9,66*
€ 5,95*
ab € 6,308*
€ 9,668*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,66*
€ 11,4954
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,48*
€ 11,2812
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,84*
€ 10,5196
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,45*
€ 10,0555
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,19*
€ 9,7461
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,32*
€ 7,5208
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,264* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.