Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Direktgekuppelter Schraubenkompressor A-K-MAX 7,5-10-270F VS, 2095524


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-911795
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2095524
EAN/GTIN:
     4036351247425
Suchbegriffe:
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Mobile Kompressoren
Mobiler Kompressor
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2095524, Mit Frequenzregelung (SpeedTronic Control) für den Einsatz im Dauerbetrieb und bei hundertprozentiger Auslastung, Absolute Wartungsarmheit des Antriebs bei maximaler Energieeffizienz durch direktgekuppelten Koaxial-Schraubenverdichter. Serienmäßige EasyTronic IV Steuerung verhindert Motorüberlastung, reduziert Verschleiß und sorgt für eine längere Lebensdauer. Hohe Kühlwirkung und niedrigererGeräuschpegel durch thermostatisch gesteuerten Radialventilator. Längere Lebensdauer des Gerätes und geringere Schwankungen der Öltemperatur dank thermostatisch gesteuertem Lüfter, optimaler Kühlluftführung und großzügig bemessenem Wärmetauscher. Geringerer Aufwand für Trocknung und Filtrierung der erzeugten Druckluft durch integrierten Nachkühler. Gesicherte Einhaltung der Wartungsintervalledurch Erfassung der Last- und Nachlaufzeiten über Betriebsstundenzähler. Anzeige des Wartungsbedarfs über automatische Meldung. Vermeidung von Schäden bei Inbetriebnahme oder nach Standortwechsel durch integrierter Drehrichtungskontrolle für den Motor. Servicefreundlich durch optimale Zugänglichkeit und einfacher Montage / Demontage aller zu wartenden Komponenten. Einfacher Transport und Aufbau auf Grund geringer Außenabmessungen. Überwachung der Motor- und Verdichterdrehzahl durch SpeedTronic Control Steuerung. Fünfzehn Jahre Garantie gegen Durchrostung auf innen und außen feuerverzinkten Druckluftbehälter,. Energieeinsparung mit frequenzgeregelten Kompressoren:. Basierend auf der Frequenzumrichter-Technologie passt sich die Liefermenge des Kompressors dem tatsächlichen Verbrauchan. Die elektronische Steuerung überwacht die Motor- und Verdichterdrehzahl und hält den Netzdruckkonstant. Der Anwender erhält fortschrittliche Spitzentechnologie auf kleinstem Raum.Ihre Vorteile:, Aktive Energieeinsparung. Ideal für häufig wechselnden Druckluftverbrauch. Der drehzahlgeregelteKompressor erreicht ein Maximum an Effizienz und hält den Netzdruck konstant, auch bei stark schwankendem Verbrauch., Fabrikat: Aircraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
270000 GRAMM
Höchstdruck:
10 bar
Effektive Liefermenge ca.:
1100 / 440 l/min
Länge (Produkt) ca.:
1200 mm
Höhe (Produkt) ca.:
1540 mm
Luftabgang:
2 "
Behälterinhalt:
270 l
Gewicht (Netto) ca.:
270 kg
Einfüllmenge Öl:
4,2 l
Anschlussspannung:
400 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Schalldruckpegel Lp:
63 dB(A)
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
650 mm
Aufnahmeleistung Elektromotor:
7,5 kW
Antriebsübertragung:
Direktkupplung
Motorart:
Elektro
Motor Effizienzklasse:
IE3
Druckluftbehälter:
Innen und außen feuerverzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.730,95*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.077,28*
€ 10.801,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.014,05*
€ 10.726,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.804,14*
€ 10.476,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.730,95*
€ 10.389,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.