| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-905651 Herst.-Nr.: 05345285001 EAN/GTIN: 4013288152213 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen. 05345285001, 2054 Micro, Elektroniker-Schraubendreher 2054 Hex-Plus SW 0,035 x 40 mm - Kraftform Micro Schraubendreher für Innensechskantschrauben
- Mehrkomponentiger Kraftform Micro Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben
- Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz
- Hex-Plus lässt Innensechskantschrauben länger leben
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
- Z. B. für Elektroniker, Optiker, Feinmechaniker,Juweliere oder EDV-Hardwaremonteure
Hochwertiger Wera Micro Schraubendreher für feinmechanische Verschraubungen. Durch Abstützen der Hand auf der Drehkappe und durch die Schnelldrehzone unterhalb der Drehkappe ist blitzschnelles Zwirbeln möglich. Zeitintensives Umgreifen entfällt. Kraftzone mit integrierten Weichzonen sorgt für die Übertragung hoher Löse- und Anzugsmomente. Präzisionszone für den richtigen Drehwinkel bei Justierarbeiten. Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz. Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung – zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. , Fabrikat: Wera Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 14 GRAMM | Ausführung Griff: | sonstige | Norm: | sonstige | Gesamtlänge: | 137 mm | Klingenlänge: | 40 mm | Schlüsselweite: | 0.035 mm | VDE-geprüft: | - | Kappe drehbar: | true |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, Innensechskant-Uhrmacher-Schraubendreher, Innensechskant-Uhrmacher-Schraubenzieher, Innensechskant-Uhrmacherschraubendreher, Innensechskant-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher Innensechskant, Uhrmacher-Schraubenzieher Innensechskant, Uhrmacherschraubendreher Innensechskant, Uhrmacherschraubenzieher Innensechskant, wera inbusschraubendreher, inbus schraubendreher, Außensechskant-Schraubendreher, ELEKTRONIKER-SCHRAUBENDREHER, WERALIT |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,94* | € 4,11* | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,04* | € 4,63* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,08* | € 4,66* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 3,15* | € 4,70* | | | | | 11 Tage | | | 5 | | € 6,90* | ab € 3,48* | € 4,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|