Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5701953487003, Diverse Stützenfuß PIG SST


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-808137
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5701953487003
EAN/GTIN:
     5701953487003
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
Stützenfuß
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5701953487003, Stützenfuß PIG SST, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Typ:
PIG
A:
90 mm
B:
60 mm
C:
110 mm
D:
260 mm
T:
8,0 mm
Marke:
Simpson Strong-Tie
Weitere Suchbegriffe: Stützenschuh, simpson stützenfüße, stützenfuß, Holzverbinder, STÜTZENFUß
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
20
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,776*
€ 20,776*
1 Tag
20
10
pro Stück
€ 8,50*
ab € 40,291*
€ 47,101*
3 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 182,45*
€ 216,87*
7 Tage
2
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 190,00*
€ 225,09*
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 216,20*
€ 230,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 20,776*
€ 24,72344
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,856*
€ 23,62864
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,776*
€ 19,96344
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 207,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.