Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4053569231503, Diverse U-Pfostenlasche tzn 121 Import CE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-807996
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569231503
Suchbegriffe:
Holzzaunbeschläge
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4053569231503, U-Pfostenlasche tzn 121 Import CE, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
A:
121 mm
B:
60 mm
C:
157 mm
S:
4,0 mm
Marke:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: holzzaunbeschläge, U-PFOSTENLASCHE
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
453
€ 4,95*
ab € 1,68*
€ 2,97*
4 Tage
453
€ 6,90*
ab € 1,68*
€ 2,97*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 1,72*
€ 3,03*
1 Tag
453
€ 8,50*
ab € 2,16*
€ 3,72*
3 Tage
455
€ 4,95*
ab € 2,38*
€ 4,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.