Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4053569231312, Diverse HB-Pfostenträger tzn 81 Import CE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-807981
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569231312
EAN/GTIN:
     4053569231312
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
pfostenlasche
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4053569231312, HB-Pfostenträger tzn 81 Import CE, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
A:
81 mm
B:
50 mm
C:
200 mm
D:
200 mm
S:
4,0 mm
Marke:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: HB-PFOSTENTRÄGER
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
326
€ 6,90*
ab € 2,04*
€ 3,13*
Lager 260
326
€ 4,95*
ab € 2,04*
€ 3,14*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 2,07*
€ 3,19*
€ 5,90*
ab € 1,92*
€ 3,84*
3 Tage
334
€ 4,95*
ab € 2,88*
€ 4,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.