Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4011645016802, Diverse Rundstahlkette DIN 5685 C50 zn a 1Stck a 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-807928
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4011645016802
EAN/GTIN:
     4011645016802
Suchbegriffe:
Rundstahlkette
Stahlkette
rundstahlkette din5685 5x35
rundstahlkette din 5685
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4011645016802, Rundstahlkette DIN 5685 C50 zn a 1Stck a 5 m, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Ø:
5,0 mm
T:
35 mm
AB:
20 mm
max. kg:
125
Beutel:
2,15 kg
Beutel::
5 m
Marke:
PÖSAMO
Weitere Suchbegriffe: rundstahlkette 5mm, DIN, RUNDSTAHLKETTE
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
29
20
Frei Haus
ab € 7,42*
€ 9,07*
Lager 260
29
1
€ 4,95*
ab € 7,38*
€ 10,33*
7 Tage
25
1
€ 4,79*
ab € 7,52*
€ 10,52*
1
€ 5,90*
ab € 6,95*
€ 10,61*
9 Tage
32
1
€ 6,99*
ab € 8,46*
€ 11,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 1,476* pro Meter)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.