| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-793261 Herst.-Nr.: 3060025 EAN/GTIN: 4030635016288 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
3060025, Thermobohrer Typ FORM Für Buchsen mit Kragen. Geeignet für Aluminium, Buntmetall, Stahl und Edelstahl. Hergestellt aus Vollhartmetall mit speziellem Polygonschliff. Weitere Gewindegrößen verfügbar (auch in metrisch-fein und Rohrgewinde). Gewindeformer mit TiN Beschichtung und Schmiernuten. Toleranz 6HX. Form C. Herkömmliche Werkzeugaufnahmen verwendbar. Lieferumfang: Thermobohrer FORM M5 kurz. Gewindeformer M5 x 0,8., Fabrikat: Stürmer Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 30 GRAMM | Thermobohrer Materialstärke max.: | 2.0 mm | Thermobohrer Typ: | Form | Thermobohrer Ausführung: | kurz | Thermobohrer Gewinde: | M5 | Gewindeformer Größe: | M5 x 0,8 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 72,76* | € 90,75* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 72,53* | € 90,77* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 92,80* | € 114,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|