Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brenner-Set Rehm BK R-TIG 200/50, 1462050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-792870
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     1462050
EAN/GTIN:
     4036351093640
Suchbegriffe:
WIG-Brenner
WIG-Schweißbrenner
wig-brenner
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1462050, Handgriff mit „GRIP“ und kurzem Kugelgelenk für hohe Griffsicherheit und optimale Handhabung. Modulare Schalt- und Regelfunktionen im Griff für hohe Ergonomie beim Schweißen. Leichtes und flexiblesSchlauchpaket. Exzellente HF-Sicherheit. Lieferumfang: WIG Brenner R-TIG 200/50 8 m. Massekabel 4 m, 25 mm². Druckminderer., Fabrikat: Stürmer
Weitere Informationen:
Durchmesser Elektrode:
1,6 3,2 mm
Strom max. AC:
140 A
Strom max. DC:
200 A
Einschaltdauer:
35 %
Länge Schlauchpaket:
8 m
Kühlung:
gasgekühlt
Anschluss:
SK 13 mm
Spezifikation:
Up/Down, iSYSTEM
Weitere Suchbegriffe: BK R-TIG 200/50, gasgekühlt, PREMIUM-SET
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 330,96*
€ 399,01*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 331,62*
€ 399,03*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,03*
€ 474,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,37*
€ 472,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,57*
€ 436,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,17*
€ 414,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,62*
€ 394,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.