| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-774617 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784944694 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4242719433, VDE-Schraubendreher für Schlitz-Schrauben, mit reduziertem Klingendurchmesser , Runde Klinge , Reduzierter Klingendurchmesser durch vollständig integrierte Schutzisolation in der Klinge, zum Betätigen von tief liegenden Schrauben , Mehrkomponenten-Griff , Abrollschutz , Kopfprägung mit Antriebssymbol und Größe , Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900 , Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl , Brüniert, Fabrikat: FORUM Weitere Informationen: | | Klingenbreite: | 4,0 mm | Klingenstärke: | 0,8 mm | Klingenlänge: | 100 mm | Gesamtlänge: | 211 mm | Klingen-Ø: | 5,8 mm | Markenname: | FORUM | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Herstellerartikelnummer: | 4317784944694 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, schlitz-vde-schraubendreher 4,0x100, schlitz-vde-schraubendreher 0,2x4,0, schlitz vde schraubendreher, Schraubenzieher, SCHRAUBENDREHER |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 5,97* | € 8,59* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 5,43* | € 8,69* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 6,34* | € 9,11* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 6,34* | € 9,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|