| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-774394 Herst.-Nr.: 10705101 EAN/GTIN: 4250560501165 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4249010102, Lackwalze Schaumstoff , Schaumstoff, fein , Für Lackierungen mit lösemittelhaltigen Lacken , Für Steckbügel 6 mm Ø Lieferung: 2 Stück., Fabrikat: Nölle Weitere Informationen: | | Walzenbreite: | 10 cm | Raumgewicht: | 32 kg/m² | Markenname: | Nölle Profi Brush | Herstellername: | NÖLLE Profi-Brush | Herstellerartikelnummer: | 10705101 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lackierroller-Walze, Lackroller-Ersatzwalze, Lackroller-Walze, Malerwalze, Universalwalze, Heizkörperfarbroller, Heizkörperroller, Lackierroller, Lackroller, heizkörperroller 10 cm, heizkörperroller, Lackier-Walze, LACKIERWALZE, Farbrolle, Farbroller, Fassadenroller, Maler Rolle, Malerrolle, 4250560501165, 1501232 |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 2 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,275* | € 0,445* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,59* | ab € 0,41* | € 0,66* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,44* | € 0,71* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 8,90* | ab € 0,45* | € 0,73* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 9,80* | ab € 0,5825* | € 0,9325* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 0,89* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|