Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CDR PFF 50 Z 60, Pferd CD-Mini-Polifan CDR-PFF 50 Z 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
image 7
image 8
image 9
image 10
image 11
image 12
image 13
image 14
image 15
Artikel-Nr.:
     260W-735293
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     47202126
EAN/GTIN:
     4007220902714
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Kunststoff-Exzenterschleifblatt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

CDR PFF 50 Z 60, CD-Mini-Polifan CDR-PFF 50 Z 60, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
180 GRAMM
Außen-ø:
50 mm
Opt. RPM von:
12000 RPM
Schleifmittel:
Z
Korngröße:
60
Hersteller-Produktbezeichnung:
CDR PFF 50 Z 60
Körnung gemäß Hersteller:
60 mm
Masse (Gewicht):
0.18 kg
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
555
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 3,32*
€ 4,31*
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,33*
€ 4,35*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 3,36*
€ 4,56*
5 Tage
555
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 3,47*
€ 4,60*
3 Tage
205
10
pro Box
€ 5,45*
ab € 3,66*
€ 4,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 43,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721511
ab € 18,70*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721512
ab € 14,62*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721513
ab € 16,65*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 13,91*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,17*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 61,02*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,90*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,21*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 60,94*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,90*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,58*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 66,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.