Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrmaschine GBM 13-2 RE, mit Zahnkranzbohrfutter 1,5 - 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Artikel-Nr.:
     260W-726972
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06011B2001
EAN/GTIN:
     3165140797955
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2-Gang-Bohrmaschine
4-Gang-Bohrmaschine
Elektro-Bohrmaschine
Elektrobohrmaschine
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

06011B2001, Bohrmaschine GBM 13-2 RE. Die kabelgebundene GBM 13-2 RE Professional ist eine 2-Gang-Bohrmaschinefür Präzisionsbohrungen. Der leistungsstarke 750-Watt-Motor und das hohe Drehmoment sorgen für einen schnellen Arbeitsfortschritt und ermöglichen Bohrungen in Stahl mit einem Durchmesser von bis zu13 mm. Sie zeichnet sich durch ein kompaktes und ergonomisches Design aus, das eine gute Werkzeughandhabung für präzises Arbeiten ermöglicht. Diese Bohrmaschine verfügt ferner über ein 2-Gang-Getriebe und ein Stellrad zur Drehzahlvorwahl für präzise Leistung in vielseitigen Anwendungen. Dieses Elektrowerkzeug eignet sich für Bohrarbeiten in Metall und Holz. Die GBM 13-2 RE Professional bietetdie Möglichkeit, aus drei verschiedenen Spannfuttern auszuwählen, und verfügt über Funktionen wie Rechts-/Links-Lauf, Überlastkupplung und Drehzahlvorwahl sowie variable Drehzahl. Im Lieferumfang enthalten: Zahnkranzbohrfutter 1,5 - 13 mm (1 608 571 062), Zusatzhandgriff (2 602 025 190), Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010), Karton, Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2400 GRAMM
Abgabeleistung:
353 W
Bohrfutter, Ausführung:
Zahnkranzbohrfutter
Bohr-Ø Alu:
20 / 12 mm
Bohr-Ø Holz:
32 / 20 mm
Bohr-Ø Stahl:
13 / 8 mm
Bohrspindelanschlussgewinde:
1/2''-20 UNF
Drehmoment, max., 1. Gang:
39.5 Nm
Drehmoment, max., 2. Gang:
12.5 Nm
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang:
0 - 1000 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang:
3200 min-1
Nenndrehmoment, 1. Gang:
6.8 Nm
Nenndrehmoment, 2. Gang:
2.5 Nm
Nenndrehmoment:
6.8 / 2.5 Nm
Nenndrehzahl, 1. Gang:
500 min-1
Nenndrehzahl, 2. Gang:
1750 min-1
Nenndrehzahl:
500 / 1750 min-1
Nenneingangsleistung:
750 W
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]:
1.6 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Gewindeschneiden]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]:
1.5 m/s²
Service Geräte:
C
Spannung, elektrisch:
230 V
Spindelhalsdurchmesser:
43.0 mm
Unsicherheit K [Bohren in Metall]:
7.5 m/s²
Unsicherheit K [Gewindeschneiden]:
2.5 m/s²
Unsicherheit K [Schrauben]:
2.5 m/s²
Volumen:
8,105 dm3
Werkzeugaufnahme:
1/2''-20 UNF
Weitere Suchbegriffe: Handbohrmaschine, 2-gang-bohrmaschine bosch, 2 gang bohrmaschine, handbohrmaschine 1700g, 0 601 1B2 001, BOHRMASCHINE
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 181,65*
€ 218,23*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 182,27*
€ 219,12*
€ 4,90*
ab € 181,86*
€ 221,63*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 185,67*
€ 223,00*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 185,2455*
€ 223,2555*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,23*
€ 259,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,49*
€ 245,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,52*
€ 230,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,35*
€ 224,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,65*
€ 216,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601473600
ab € 88,71*
Sonstiges
Bosch
0601049603
ab € 143,07*
Sonstiges
Bosch
0601120503
ab € 526,99*
Sonstiges
Bosch
0601472600
ab € 81,28*
Sonstiges
Bosch
0601132703
ab € 259,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.