Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrfachkombination minimax cu 410c F 23 N TERSA, 5500445


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-716297
Hersteller:
     Holzkraft
Herst.-Nr.:
     5500445
EAN/GTIN:
     4036351059295
Suchbegriffe:
Bohr- Fräsmaschine
Bohr- und Fräsmaschine
CNC Maschine
Fräs- und Bohrmaschine
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5500445, Präzise und zuverlässig in der Anwendung. Mit starrer Frässpindel, Alu-Formatschiebeschlitten und TERSA-Messerwelle., Stabile Stahl-Grauguss-Konstruktion. Hochpräziser Formatschiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium mit Laufweg 2250 mm. Maximaler Sägeblatt-Durchmesser von 315 mm möglich, Sägeblatt bis 45° schwenkbar. Großer Besäumrahmen (960 x 600 mm) mit bis 2660 mm ausziehbarem Aluminium-Teleskopanschlag. Stark verrippte Abricht-Arbeitstische aus Grauguss, nachgeglüht und spannungsfrei für jahrzehntelange Stabilität und Planheit. Schrägverzahnte Stahleinzugswalze für gleichmäßigen Materialeinzug. Drei Fräsgeschwindigkeiten, manuell einstellbar. Frässpindel mit Rechts-Linkslauf. Drei unabhängige Industriemotoren. Mit abschließbarem Hauptschalter, Motorschutzschalter, Not-Aus-Schalter., Fabrikat: Holzkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
560000 GRAMM
Bogenfrässchutzhaube:
?
Exzenterspanner:
?
Spindelneigung:
0 °
Nutzlänge der Spindel:
10 mm
Max. Sägeblattüberstand 90°:
100 mm
Tischlänge:
1115 mm
Formatschiebeschlittenhöhe:
124 mm
Arbeitsbereich Breite/Tiefe:
1600 mm
Arbeitsbereich Länge:
1600 mm
Werkzeugdurchmesser max. absenkbar:
180 mm
Abrichttisch Länge:
1810 mm
Werkzeugdurchmesser max.:
210 mm
Besäumlänge:
2250 mm
Arbeitshöhe Dicke max.:
230 mm
Formatschiebeschlittenlänge:
2310 mm
Max. Ablängbreite links vom Sägeblatt:
2310 mm
Formatschiebeschlittenbreite:
270 mm
Werkzeugdurchmesser max. Zapfenfräsen:
275 mm
Anzahl Hobelmesser:
3 St
Arbeitshöhe Dicke min.:
3 mm
Leistung Antriebsmotor:
3 x 5,0 kW
Spindeldorndurchmesser:
30 mm
Durchmesser (Haupt-)Sägeblatt:
315 mm
Tischbreite:
335 mm
Spindeldrehzahl(en):
3500/7000/ 10000 min?¹
Spanabnahme max. Abrichte:
4 mm
Spanabnahme max. Dicke:
4 mm
Absaugstutzendurchmesser:
4 x 120 mm
Einschaltdauer Antriebsmotor:
40 %
Anschlussspannung:
400 V
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 9.632,75*
€ 9.723,87*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 10.384,00*
€ 10.470,23*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.470,23*
€ 12.459,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.432,76*
€ 12.414,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.384,00*
€ 12.356,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.