Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischbohrmaschine OPTIdrill B 24H Aktions-Set, 3020241SET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-715655
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3020241SET
EAN/GTIN:
     4030635015243
Suchbegriffe:
Getriebebohrmaschine
Kastenständerbohrmaschine
Ständerbohrmaschine
Säulenbohrmaschine
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3020241SET, Robuste Ausführung mit Keilriemenantrieb - im Aktions-Set mit Schraubstock. Laufruhiger und leistungsstarker Industrie-Elektromotor. Separater Not-Halt-Schlagschalter. Stabile Gußsäule. Bohrtiefenanschlag. Präzise gearbeiteter Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten und umlaufende Kühlwasserrinne. Bohrtisch 360° drehbar. Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter. Keilriemen-Schnellspanneinrichtung. Langer, ergonomischer Aluminium Druckguss-Pinolenhebel aus einem Stück gegossen (B 16H/ B 24H mit Softgrip-Griffen). Massive, groß dimensionierte Grundplatte mit Nuten, rückseitig stark verrippt. Durch Wegschwenken des Bohrtisches, Grundplatte als Arbeitsfläche für besonders hohe Werkstücke verwendbar. Garantierte Rundlaufgenauigkeit besser als 0,015 mm in der Bohrpinole gemessen. Bohrspindel mit Präzisionskugellagern. Hochwertiges OPTIMUM Schnellspannbohrfutter im Standardlieferumfang. Groß dimensionierte, höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter. Riemenantrieb Hohe Laufruhe dank geschliffenem Vielzahn- Mitnehmer. Beste Kraftübertragung durch Aluminium- Riemenscheiben in Verbindung mit gezahntem GATES Qualitätskeilriemen. MaschinenleuchteRechts-/LinkslaufAktions-Set inklusive Maschinenschraubstock BMS 100 Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter (1 - 16mm). Morsekonus MK2/B16. T-Nutensteine. Aktions-Set inklusive BMS 100 Maschinenschraubstock, Fabrikat: Stürmer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
115000 GRAMM
Antriebsleistung Spindelmotor:
0,85 kW
Anzahl der Leistungsstufen Spindelmotor:
1 Stufen
Maschinenfuß T-Nuten Abstand:
120 mm
Bohrtisch T-Nuten Größe:
14 mm
Maschinenfuß T-Nuten Größe:
14 mm
Ausladung:
165 mm
Maschinenfuß T-Nuten Anzahl:
2
Dauerbohrleistung Stahl (S235JR):
20 mm
Anschlussspannung:
230 V
Bohrleistung Stahl (S235JR):
24 mm
Maschinenfuß Arbeitsfläche Breite:
260 mm
Bohrtisch Arbeitsfläche Länge:
280 mm
Maschinenfuß Arbeitsfläche Länge:
280 mm
Bohrtisch Arbeitsfläche Breite:
300 mm
Drehzahlbereich:
350 4000 min¯¹
Bohrtischdrehung:
360 °
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
434 mm
Netzfrequenz:
50 Hz
Abstand Spindel - Bohrtisch max.:
515 mm
Abstand Spindel - Maschinenfuß max.:
590 mm
Länge (Produkt) ca.:
665 mm
Anzahl der Drehzahlbereiche:
7 Stufen
Säulendurchmesser:
80 mm
Gewicht (Netto) ca.:
84 kg
Pinolenhub:
85 mm
Höhe (Produkt) ca.:
998 mm
Bohrtisch Art der T-Nuten:
diagonal
Spindelaufnahme:
MK 2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
1
€ 52,95*
ab € 1.290,40*
€ 1.372,48*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.299,63*
€ 1.373,02*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.343,07*
€ 1.417,69*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.417,69*
€ 1.687,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.407,52*
€ 1.674,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.371,66*
€ 1.632,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.349,95*
€ 1.606,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.343,07*
€ 1.598,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.