| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-704553 Herst.-Nr.: 4317784226714 EAN/GTIN: 4317784226714 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4317784226714, Senkkopfschraube DIN 965 M 6 x 60 A2 E-NORMpro, Fabrikat: E-Norm Weitere Informationen: | | Abmessung (d x l): | M6 x 60 mm | dk: | 11,0/11,3* mm | k: | 3,0/3,3* mm | Bit: | PH 3 | Marke: | E-NORMpro |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzschraube DIN 965, Senkkopfschraube DIN 965, Senkkopfschraube ISO 7046, Senkkopschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube DIN 965, Senkschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube ISO 7046, Edelstahlschraube DIN 965, Edelstahlschraube ISO 7046, ISO 7046 Edelstahl, din 965 m6 a2, edelstahlschraube din 965, din 965 a2, Schraube, SENKKOPFSCHRAUBE |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,0775* | € 0,1136* | | | | | | 2 Tage | | | 50 | | € 8,50* | ab € 0,0892* | € 0,1299* | | | | | 3 Tage | | | 50 | | € 6,99* | ab € 0,1204* | € 0,1734* | | | | | | | | 100 | | € 4,80* | ab € 0,1405* | € 0,1975* | | | | | | | | 100 | | € 4,80* | ab € 0,1405* | € 0,1975* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 5,68* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|